ProductPage

PORTWEST Gilet haute visibilité Iona F474 marine bleu

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Ce gilet de sécurité offre une visibilité fonctionnelle. Pratique sur tout lieu de travail, il offre une visibilité accrue en tout temps. Disponible dans une grande sélection de couleurs.

Caractéristiques
Léger et confortable
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
Disponible dans un excellent choix de couleurs
Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
Ce produit n'est pas conforme à ANSI / ISEA 107-2015

Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g

Couleur: Bleu marine
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Veste de sécurité Iona F474 Marine L/XL PORTWEST Veste de sécurité Iona F474 Marine L/XL Numéro d'article ERIKS: 13451735
Veste de sécurité Iona F474 Marine 2XL/3XL PORTWEST Veste de sécurité Iona F474 Marine 2XL/3XL Numéro d'article ERIKS: 13451737
Veste de sécurité Iona F474 Marine S/M PORTWEST Veste de sécurité Iona F474 Marine S/M Numéro d'article ERIKS: 13144110
Couleur: Bleu marine
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)