ProductPage

PORTWEST Gilet haute visibilité Iona F474 Bleu royal

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Ce gilet de sécurité offre une visibilité fonctionnelle. Pratique sur tout lieu de travail, il offre une visibilité accrue en tout temps. Disponible dans une grande sélection de couleurs.

Caractéristiques
Léger et confortable
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
Disponible dans un excellent choix de couleurs
Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
Ce produit n'est pas conforme à ANSI / ISEA 107-2015

Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g

Couleur: Bleu roi
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Veste de sécurité Iona F474 bleu royal S/M PORTWEST Veste de sécurité Iona F474 bleu royal S/M Numéro d'article ERIKS: 12934180
Veste Iona F474 bleu royal 2XL3/XL PORTWEST Veste Iona F474 bleu royal 2XL3/XL Numéro d'article ERIKS: 13290510
Couleur: Bleu roi
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)