ProductPage

BRADY Cadenas Safekey nylon/acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les cadenas Brady SafeKey Nylon sont le nec plus ultra pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Ces cadenas complètent la gamme de cadenas Brady SafeKey et sont dotés des mêmes caractéristiques. Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée. Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée. Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction. Ces cadenas sont légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation. La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application. 1 clé est fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.

Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Cadenas SafeKey – Nylon, Noir, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Noir, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580247
Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580267
3 Unité par emballage
Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580249
Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KD - Clé différente, Acier, 76.20 mm, 1 Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Bleu, KD - Clé différente, Acier, 76.20 mm, 1 Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580274
Cadenas SafeKey – Nylon, Vert, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Vert, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580269
3 Unité par emballage
Cadenas SafeKey – Nylon, Rouge, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Rouge, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580265
3 Unité par emballage
Cadenas SafeKey – Nylon, Rouge, KD - Clé différente, Acier, 76.20 mm, 1 Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Rouge, KD - Clé différente, Acier, 76.20 mm, 1 Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580279
Cadenas SafeKey – Nylon, Jaune, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Jaune, KA - Clé identique, Acier, 38.10 mm, 3 Pièce / Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580264
3 Unité par emballage
Cadenas SafeKey – Nylon, Jaune, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte BRADY Cadenas SafeKey – Nylon, Jaune, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 1 Boîte Numéro d'article ERIKS: 13580252
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)