ProductPage

Poteau de délimitation, hauteur 1 000 mm, avec ruban extractible rouge/blanc

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Poteau Safety, sangle 2,3 m

•    Système de guidage flexible
Poteau à sangle avec 4 rainures longitudinales.
3 fixations pour sangle et une sangle extractible de 2,3 m ou 3,7 m.
Disponible sur demande avec 2 sangles sous forme de " Safety Double" .
•    Deux coloris
Au choix jaune avec sangle à rayures noir/jaune ou rouge avec sangle à rayures rouge/blanc.

Couleur: Rouge / Blanc
Hauteur (mm): 1000
Longueur (cm)
Poids (kg)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Potelet de blocage Safety rouge rouge/blanc 2,3 m Potelet de blocage Safety rouge rouge/blanc 2,3 m Numéro d'article ERIKS: 12969913
Potelet de blocage Safety rouge rouge/blanc 3,7 m Potelet de blocage Safety rouge rouge/blanc 3,7 m Numéro d'article ERIKS: 12969915
Couleur: Rouge / Blanc
Hauteur (mm): 1000
Longueur (cm)
Poids (kg)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)