3M Versaflo™ Casque avec écran facial Série M-300
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les casques 3M™ Versaflo™ de la série M-300 vous offrent une protection polyvalente et intégrée contre de nombreux risques respiratoires, faciaux et oculaires.
Les modèles disponibles incluent le Versaflo™ M-306 avec un joint facial universel, qui convient aux travaux de construction ou à l'industrie lourde, ou le Versaflo™ M-307 avec un joint facial ignifugé, qui convient aux applications impliquant des particules chaudes, comme la fusion, les fonderies ou d'autres applications de travail des métaux.
Notre casque est homologué comme protection de la tête conformément à la norme EN 397.
Il convient donc aux chantiers où le port du casque est obligatoire et où une protection respiratoire est nécessaire.
Le harnais réglable individuellement avec fermeture à cliquet dispose d'une sangle textile qui garantit un ajustement et une répartition du poids optimaux, ainsi que d'un répartiteur de flux d'air qui permet à l'utilisateur d'orienter l'arrivée d'air dans la calotte pour plus de confort
La visière permet une vision optiquement claire sur les côtés et vers le bas.
Son revêtement en polycarbonate anti-rayures la rend particulièrement résistante aux rayures et aux produits chimiques.
Associé à un ventilateur respiratoire 3M™, il répond aux exigences de performance respiratoire selon la classe TH3.
Il est également facile à entretenir grâce à des pièces de rechange et des accessoires qui peuvent être remplacés rapidement, facilement et intuitivement.
Il peut être combiné avec de nombreux produits de protection auditive 3M™ Peltor™.
Le modèle avec microphone intégré permet de communiquer facilement pendant l'utilisation.
Application
Domaines d'application
Modèle 306: Construction de tunnels, construction et rénovation, démolition, travaux de peinture et d'enduction, agriculture, industrie chimique.
Modèle 307: Travaux de démolition, traitement des métaux, fonderies.