ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité haute FW23 S3 noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les bottes Kumo S3 sont fabriquées en cuir étanche et gardent les pieds au sec dans les environnements humides. Protection intégrale grâce à l'embout en acier 200joules, la semelle intermédiaire en acier ainsi qu'à leurs propriétés antidérapantes et d'absorption de l'énergie au niveau du talon. EN ISO 20345; certification GOST-R.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  38 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 38 haute Numéro d'article ERIKS: 12512974
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  39 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 39 haute Numéro d'article ERIKS: 12512975
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  40 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 40 haute Numéro d'article ERIKS: 12512976
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  41 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 41 haute Numéro d'article ERIKS: 12512977
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  42 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 42 haute Numéro d'article ERIKS: 12512978
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  43 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 43 haute Numéro d'article ERIKS: 12512979
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  44 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 44 haute Numéro d'article ERIKS: 12512980
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  45 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 45 haute Numéro d'article ERIKS: 12512981
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  46 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 46 haute Numéro d'article ERIKS: 12512982
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure  48 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW23 noir pointure 48 haute Numéro d'article ERIKS: 12512984
12 Paire par emballage
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)