ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité haute FC10 Compositelite S1P noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Bottes S1P sans métal avec embout et semelle intermédiaire composites. Revêtement: cuir noir. Semelle en polyuréthane double densité. EN ISO 20345: 2004 + A1:2007; certification GOST-R.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure  36 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure 36 haute Numéro d'article ERIKS: 12512832
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure  42 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure 42 haute Numéro d'article ERIKS: 12512838
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure  43 haute PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FC10 noir pointure 43 haute Numéro d'article ERIKS: 12512839
12 Paire par emballage
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)