ProductPage

EMMA Chaussure de sécurité basse Leo protection S3 largeur D semelle PUR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Planche essayage  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

La chaussure de sécurité qui voit large. La version haute de la LEO, une botte très complète, créée pour s'adapter à toutes les problématiques du secteur du bâtiment. Un embout protecteur en acier, un autre, extérieur, en PU et une semelle extérieure renforcée extrêmement résistante. La Lukas est idéale pour les pieds légèrement plus larges que la moyenne car elle est disponible dans un vaste choix de tailles.
Aussi disponible dans la dimension de largeur XD et XXD 6t.

Tables
Article de stock
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 35 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 35 Numéro d'article ERIKS: 23487787
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 36 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 36 Numéro d'article ERIKS: 23487788
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 37 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 37 Numéro d'article ERIKS: 23487789
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 38 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 38 Numéro d'article ERIKS: 23487790
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 39 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 39 Numéro d'article ERIKS: 23487791
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 40 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 40 Numéro d'article ERIKS: 23487792
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 41 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 41 Numéro d'article ERIKS: 23487793
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 42 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 42 Numéro d'article ERIKS: 23487794
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 43 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 43 Numéro d'article ERIKS: 23487795
Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 44 EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 44 Numéro d'article ERIKS: 23487796
Article de stock
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant