ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité basse FW43 Kumo S3 noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Chaussures S3 en cuir imperméable capable de garder les pieds au sec dans les environnements humides. Protection intégrale grâce à l'embout en acier 200 joules, la semelle intermédiaire en acier ainsi qu'à leurs propriétés antidérapantes et d'absorption de l'énergie au niveau du talon. EN ISO 20345; certification GOST-R.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  37 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 37 basse Numéro d'article ERIKS: 12512985
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  38 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 38 basse Numéro d'article ERIKS: 12512986
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  39 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 39 basse Numéro d'article ERIKS: 12512988
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  40 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 40 basse Numéro d'article ERIKS: 12512989
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  41 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 41 basse Numéro d'article ERIKS: 12512990
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  42 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 42 basse Numéro d'article ERIKS: 12512991
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  43 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 43 basse Numéro d'article ERIKS: 12512992
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  44 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 44 basse Numéro d'article ERIKS: 12512993
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  45 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 45 basse Numéro d'article ERIKS: 12512994
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure  46 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FW43 noir pointure 46 basse Numéro d'article ERIKS: 12512995
12 Paire par emballage
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant