ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité basse FW14 Protector S1P noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Chaussures S1P. Légères et robustes, dotées d'une bonne résistance au glissement. Semelle extérieure avec absorption d'énergie, résistante à l'huile, avec embout de protection en acier et semelle intermédiaire. EN ISO 20345: 2004 + A1:2007; certification GOST-R.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  35 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 35 basse Numéro d'article ERIKS: 12513887
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  36 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 36 basse Numéro d'article ERIKS: 12402649
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  38 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 38 basse Numéro d'article ERIKS: 12402651
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  39 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 39 basse Numéro d'article ERIKS: 12402648
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  40 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 40 basse Numéro d'article ERIKS: 12512966
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  41 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 41 basse Numéro d'article ERIKS: 12512967
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  42 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 42 basse Numéro d'article ERIKS: 12512968
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  43 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 43 basse Numéro d'article ERIKS: 12512969
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  44 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 44 basse Numéro d'article ERIKS: 12512970
12 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure  45 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FW14 noir pointure 45 basse Numéro d'article ERIKS: 12512971
12 Paire par emballage
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier inoxydable
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)