ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité basse FC61 Operis Compositelite S3 noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Chaussures de sécurité HRO S3. Bottes de sécurité S3 élégantes et sans métal. Antidérapantes et résistantes aux chocs grâce à leur semelle intérieure robuste en caoutchouc/PU, légères. EN ISO 20345: 2004 + A1:2007.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 41 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 41 basse Numéro d'article ERIKS: 12513723
10 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 42 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 42 basse Numéro d'article ERIKS: 12513724
10 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 43 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 43 basse Numéro d'article ERIKS: 12513725
10 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 44 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 44 basse Numéro d'article ERIKS: 12513726
10 Paire par emballage
Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 45 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S3 FC61 noir pointure 45 basse Numéro d'article ERIKS: 12513727
10 Paire par emballage
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)