ProductPage

PORTWEST Chaussure de sécurité basse FC14 Compositelite S1P noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Chaussures sans métal S1P. Variante basse des chaussures FC10 avec embout et semelle intermédiaire composites. EN ISO 20345: 2004 + A1:2007; certification GOST-R.

Tables
Couleur: Noir
Pointure: 44
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Pointure (UK): 10
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Chaussures de sécurité S1P FC14 noir pointure 44 basse PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FC14 noir pointure 44 basse Numéro d'article ERIKS: 12512853
Couleur: Noir
Pointure: 44
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Pointure (UK): 10
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S1P
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Composite
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)