ProductPage

EMMA Chaussure de sécurité basse Comodius protection S3

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Planche essayage  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

En terme de sécurité, rien n'est accessoire. La version bottine de la Comodius. Le dessus de la Constans est fabriqué en cuir pleine fleur de haute qualité et sa doublure est en cuir Nappa. Cette chaussure a été également conçue pour des ajustements semi-orthopédiques, notamment lorsque des semelles intérieures sur-mesure sont nécessaires. Et même ajustée, cette chaussure est toujours au-delà des Normes Européennes de sécurité.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Aluminium
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 39 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 39 Numéro d'article ERIKS: 23487478
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 40 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 40 Numéro d'article ERIKS: 23487479
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 41 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 41 Numéro d'article ERIKS: 23487480
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 42 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 42 Numéro d'article ERIKS: 23487481
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 43 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 43 Numéro d'article ERIKS: 23487482
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 44 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 44 Numéro d'article ERIKS: 23487483
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 45 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 45 Numéro d'article ERIKS: 23487484
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 46 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 46 Numéro d'article ERIKS: 23487485
Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 47 EMMA Chaussure basse de sécurité Comodius protection S3 taille 47 Numéro d'article ERIKS: 23487486
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Aluminium
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)