ProductPage

EMMA Chaussure de sécurité basse Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Planche essayage  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Une vision stylée de la sécurité. La chaussure business qui a du style et qui protège intégralement le pied. Dessus résistant à l'eau, semelle intérieure anti-pénétration, embout protecteur en acier. La Bologna est une chaussure spécialement conçue pour rester debout, marcher et, à l'occasion, courir. Pour toutes ces raisons, la Bologna est la chaussure des agents de Sécurité.
Aussi disponible dans la dimension de largeur XD.

Tables
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 39 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 39 Numéro d'article ERIKS: 23487337
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 40 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 40 Numéro d'article ERIKS: 23487338
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 41 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 41 Numéro d'article ERIKS: 23487339
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 42 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 42 Numéro d'article ERIKS: 23487340
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 43 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 43 Numéro d'article ERIKS: 23487341
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 44 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 44 Numéro d'article ERIKS: 23487342
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 45 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 45 Numéro d'article ERIKS: 23487343
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 46 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 46 Numéro d'article ERIKS: 23487344
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 47 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 47 Numéro d'article ERIKS: 23487345
Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 48 EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 48 Numéro d'article ERIKS: 23487346
Couleur: Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure basse
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)