ProductPage

CENTURION Casque de sécurité Nexus Core Aéré S16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche Technique    URL
Présentation du produit

Un casque d'allure sportif, doté d’une mini visière pour une visibilité optimale.Le casque Nexus Core de base peut etre adapté pour couvrir une vaste gamme de normes de sécurité internationales sur le terrain. Fabriqué en ABS dur. Accessoires en option, y compris des autocollants réfléchissants à haute intensité et un écran facial clair ou gris fumée. Approuvé EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (non ventilé).

Couleur
Matériau: ABS
Norme: EN397
Trous d'aération: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Helm Nexus Core  ventilé bleu CENTURION Helm Nexus Core ventilé bleu Numéro d'article ERIKS: 13035261
5 Unité par emballage
Helm Nexus Core  ventilé blanc CENTURION Helm Nexus Core ventilé blanc Numéro d'article ERIKS: 13035274
5 Unité par emballage
Helm Nexus Core  ventilé jaune CENTURION Helm Nexus Core ventilé jaune Numéro d'article ERIKS: 13035278
5 Unité par emballage
Couleur
Matériau: ABS
Norme: EN397
Trous d'aération: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)