ProductPage

3M Casque antibruit Optime™ III

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage des pamirs facilité grâce à l'intérieur lisse.

Caractéristiques de produit

  • Très bon effet d'isolation particulièrement à fréquences hautes
  • Pour bruits d'intensité extrême
Domaines d'application
Convient parfaitement aux environnements industriels comme par exemple avec des bruits de turbines et des appareils d'air pression.

Article de stock
Modèle
SNR (dB): 35
Type de port
Réglable
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV 3M Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV Numéro d'article ERIKS: 11897328
20 Unité par emballage
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV 3M Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV Numéro d'article ERIKS: 23572699
20 Unité par emballage
Article de stock
Modèle
SNR (dB): 35
Type de port
Réglable
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)