UVEX Bouchon d'oreille Com4-Fit 2112/004
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/uvex.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
uvex com4-fit
Grâce à leur design compact et ergonomique, les bouchons d’oreille uvex com4-fit offrent un excellent confort aux porteurs dont le canal auditif est plus étroit. Les bouchons d’oreille uvex com4-fit ont une peau fermée qui empêche la pénétration de corps étrangers dans la surface. La mousse souple offre un grand confort, même lors d'utilisations prolongées. RSB : 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
Aperçu des avantages
- La forme ergonomique s'adapte aux contours naturels du conduit auditif
- Combine un confort de port optimal avec un maximum de protection
- La technologie x-grip réduit la pression de dilatation et augmente ainsi le confort de port, même lors d'utilisations prolongées
- Insertion et retrait simples
- Pour les conduits auditifs petits à moyen
- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité