TRACTEL Harnais HT56 A boucles rapide
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Harnais avec 2 points d'ancrage sur la poitrine pour la maintenance industrielle
Le HT 56 A est un harnais polyvalent avec trois points d'ancrage : 1 point d'ancrage sur le dos, 1 point d'ancrage central sur la poitrine, 2 points d'ancrage latéraux sur la poitrine.
Il est particulièrement adapté à la maintenance industrielle grâce aux 2 points d'ancrage latéraux sur la poitrine qui peuvent, si nécessaire, être utilisés comme points d'ancrage en position de travail à l'aide d'une longe adaptée.
C'est un harnais parfait pour les travailleurs du bâtiment (échelles, échafaudages, toits, etc.) grâce aux points d'ancrage sur la poitrine.
Le harnais confortable.
L'utilisation de sangles elastrac™, disponibles en option, offre le bon niveau de confort pour une utilisation prolongée. Le harnais est très facile à enfiler car il s'ouvre complètement à l'avant et le X-Pad garde la forme du harnais. L'enfilage du harnais est encore facilité par l'utilisation des boucles automatiques disponibles en option.
Caractéristiques du harnais HT56 :
Conforme à la norme EN 361
1 point arrière avec un grand anneau en D pour éliminer le risque de détachement du mousqueton
1 point d'attache central sur la poitrine
2 points d'attache latéraux sur la poitrine
5 points de réglage
Avec support dorsal confortable X-Pad
Indicateurs de chute sur chaque point d'attache
Libération rapide
Porte-étiquette
Ceinture pelvienne
Sangles de jambe horizontales très confortables