ProductPage

DEB STOKO protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Grip PURE

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Crème de protection cutanée universelle multi usages, pour peaux sensibles, agissant contre une large variété de contaminants. Améliore la préhension. Egalement utilisable sous les gants. Stokoderm® Grip PURE contient une combinaison de substances actives à base d’actifs astringents de tensioactifs et d’émollients. Le produit protège aussi efficace contre les substances grasses que contre les substances miscibles à l’eau et aqueuses. Stokoderm® Grip PURE a été spécialement développée pour des peaux ultra sensibles, elle est sans parfum, ni conservateur.

Application

Utilisation alternante de substances solubles et insolubles dans l’eau ou des activités dans des domaines de travail changeants. Risques cutanés non clairement définissables et non spécifiques. Stokoderm® Grip PURE peut également être utilisé sous les gants.

Informations techniques
opération
Contenu (ml): 100
Emballage: Tube
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Grip PURE 100 ml Tube DEB STOKO Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Grip PURE 100 ml Tube Numéro d'article ERIKS: 12991119
12 Unité par emballage
Contenu (ml): 100
Emballage: Tube
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)