ProductPage

ANSELL Gant Scorpio® 19026 de protection chimiques noir

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche technique    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Présentation du produit

Les gants Scorpio® allient la flexibilité et la résistance aux produits chimiques du néoprène au confort et à la thermorésistance d'un support thermique doux. Ces gants sont destinés à protéger les utilisateurs dans les applications présentant des risques à la fois thermiques et chimiques. Excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Aucune altération induite par les détergents et les solutions de nettoyage. Excellente protection contre les graisses et les huiles. Flexibilité et préhension hors pair. Confortable support isolant double épaisseur. Protège les mains lors de contacts intermittents avec des surfaces chaudes jusqu'à 180°C.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 660
Couleur
Modèle de manchette: Gantelet
Matériau
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Gants 19-026 AlphaTec Taille 10 ANSELL Gants 19-026 AlphaTec Taille 10 Numéro d'article ERIKS: 23306496
12 Paire par emballage
Gants 19-026 AlphaTec Taille 8 ANSELL Gants 19-026 AlphaTec Taille 8 Numéro d'article ERIKS: 12398163
12 Paire par emballage
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 660
Couleur
Modèle de manchette: Gantelet
Matériau
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)