SHOWA Gant de protection contre le froid avec doublure isolante 477
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Revêtement nitrile intégral combiné à un revêtement en mousse nitrile de la paume de la main sur un tissu porteur en polyester/nylon avec doublure isolante en fibres acryliques.
Caractéristiques de produit
- Tissu porteur : tissu tricoté sans couture en polyester/nylon, doublure isolante en fibres acryliques.
- Revêtement : mousse nitrile/nitrile
- Design ergonomique qui imite la forme naturelle de la main humaine
- Isolation en mousse de nitrile pour une prise en main sûre
- Combinaison de première classe d'une protection contre le froid et d'une poignée résistante à l'huile, idéale pour les conditions climatiques changeantes
- Tissu porteur isolé offrant une barrière contre le froid et assurant chaleur et confort tout au long de la journée.
- Revêtement technique entièrement double pour la protection contre la pénétration des liquides et de l'eau
- Imperméable ; garde les mains au sec lorsque vous travaillez dans des environnements humides ou huileux.
- Technologie de double revêtement en nitrile pour une sécurité d'adhérence optimale et durable
- Très flexible et résistant à l'abrasion et à la déchirure
- Pas d'irritation cutanée par les coutures
- Doublure solidement intégrée en tissu éponge acrylique
Application
Domaine d'application
Cimentation, bétonnage, construction de coffrage, discontinuité, Pose de tuyaux (eau/effluent), opérateurs de machines, entretien, plâtrage, peinture, carreler le toit, éraflure, personnes chargées de l'instruction/de la signalisation, dalle, lavage/nettoyage, plates-formes de forage, manutention d'équipement lourd, constructeur de pipelines.
Informations techniques
SHOWA
Gant 477 9
Numéro d'article ERIKS: 13206050
|
10 Paire par emballage
|