ProductPage

ANSELL Gant HyFlex® 11-100

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Le seul gant industriel conçu avec la technologie Ionic+™, une technologie antimicrobienne homologuée par l’EPA Utilisation de la puissance antimicrobienne de l’argent pour protéger les gants des effets microbiens Confort tout au long de la journée, couplé à une dextérité élevée et une conception légère et perméable à l’air Protection antimicrobienne auto-assainissante à 360° du support et de l’enduction

Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 204
Couleur: Gris
Calibre: 15
Modèle de manchette: Poignet tricot
Matériau: Fibre conductrice, nylon, revêtement antimicrobien actif Ionic+
Compatible avec les écrans tactiles: Oui
Norme
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Gants 11-100 HyFlex Taille 10 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 10 Numéro d'article ERIKS: 13729987
12 Paire par emballage
Gants 11-100 HyFlex Taille 11 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 11 Numéro d'article ERIKS: 14082363
12 Paire par emballage
Gants 11-100 HyFlex Taille 6 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 6 Numéro d'article ERIKS: 14082365
12 Paire par emballage
Gants 11-100 HyFlex Taille 7 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 7 Numéro d'article ERIKS: 14095934
144 Paire par emballage
Gants 11-100 HyFlex Taille 8 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 8 Numéro d'article ERIKS: 13729985
12 Paire par emballage
Gants 11-100 HyFlex Taille 9 ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 9 Numéro d'article ERIKS: 13729986
12 Paire par emballage
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 204
Couleur: Gris
Calibre: 15
Modèle de manchette: Poignet tricot
Matériau: Fibre conductrice, nylon, revêtement antimicrobien actif Ionic+
Compatible avec les écrans tactiles: Oui
Norme
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)