ProductPage

ANSELL Gant Microflex® 63-864 de protection chimiques naturel

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Présentation du produit

Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à celle de la plupart des gants en latex standard, pour une protection optimisée. Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhérisée garantit une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité. Une excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même si vous travaillez en milieu humide. Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.

Protection chimique : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYE P B KLT
Protection des micro-organismes : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Mesure du gant: 9.5-10 (XL)
Stérile: Non
Poudré: 0
Antistatique: Non
Sans latex: Non
Eempt de silicone: Non
Longueur (cm): 245
Epaisseur (mm): 0.19
Couleur: Nature
NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5
Modèle de manchette: Bord roulé
Matériau: Latex de caoutchouc naturel
Norme
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Gants 63-864 Microflex Taille 9.5-10 ANSELL Gants 63-864 Microflex Taille 9.5-10 Numéro d'article ERIKS: 14112310
Mesure du gant: 9.5-10 (XL)
Stérile: Non
Poudré: 0
Antistatique: Non
Sans latex: Non
Eempt de silicone: Non
Longueur (cm): 245
Epaisseur (mm): 0.19
Couleur: Nature
NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5
Modèle de manchette: Bord roulé
Matériau: Latex de caoutchouc naturel
Norme
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)