KCL Gant de protection chimique Vitoject® 890
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Gants contre les produits chimiques, entièrement en élastomère fluoré (Viton), lisse, poudré. Très bonne résistance surtout contre les hydrocarbonates polyzykliques aromatiques, carburants, acides caustiques et autres produits chimiques. Ce gant peut être combiné avec des vêtements de protection chimique. Sa forme large permet le port de sous gants (protection contre la chaleur).
Caractéristiques de produit
- Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement agressifs et toxiques
- 100% étanche au gaz
- Procédé écologique de moulage par injection, sans solvant
- Très bonne flexibilité à la température
- Le matériel est fortement résistant à l'ozone et aux rayons solaires (UV)
- Industrie chimique
- Laboratoire
- Manutention de produits chimiques
- Imprimerie
- Traitement des métaux et des plastiques
- Usine de recyclage
- Pompiers
- Sécurité civile
- Nettoyage et maintenance
Protection chimique : EN374:2003 DFG
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
KCL
Gant de protection chimique Vitoject® 890 Taille 10
Numéro d'article ERIKS: 11836212
|
|||
KCL
Gant de protection chimique Vitoject® 890 Taille 9
Numéro d'article ERIKS: 12140392
|