SHOWA Gant chimique PVC entièrement enduit 660
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Enduction totale en PVC avec finition supplémentaire rugueuse en PVC sur toute la main, doublure en coton.
Caractéristiques de produit
- Longueur 300 - 360 mm
- Une protection chimique indestructible
- Doublure: tricot en coton sans couture
- Enduction: PVC
- Préhension: rugueuse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main
- Gant doux et souple, absorbant la transpiration pour un meilleur confort
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche grâce au PVC, tout en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
- Gant ultra-souple et étanche à finition rugueuse
- Forte résistance à l’abrasion (EN388 niveau4)
- Doux et confortable, permet une bonne préhension des objets
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation
Application
Domaine d'utilisation
Protection chimique des cultures, application de revêtements, ateliers de peinture et de pulvérisation, exploitation minière, plates-formes de forage, équipements auxiliaires pour appareils de forage, travailler dans la mine, grincement, manutention de matériaux.
SHOWA
Gant Showa 660 360mm 10/XL
Numéro d'article ERIKS: 12647779
|
120 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant chimique PVC entièrement enduit 660 taille 11/XXL
Numéro d'article ERIKS: 23304859
|
10 Paire par emballage
|