SHOWA Gant chimique enduit de PVC 690
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Revêtement PVC avec finition extra rugueuse sur la doublure en coton, manches longues, bordure élastique et ventilation à oeillets.
Caractéristiques de produit
- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Manchette rapportée soudée, bord élastiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Œillet pour aération et accrochage
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Manchette maintenue bien ajustée
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Rangement par suspension facile
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue à tout le bras
Application
Domaines d'utilisation
Protection chimique des cultures, application de revêtements, ateliers de peinture et de pulvérisation.
SHOWA
Gant chimique enduit de PVC 690/11XXL 60cm
Numéro d'article ERIKS: 13293153
|
10 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant chimique enduit de PVC 690/10XL 60cm
Numéro d'article ERIKS: 13293152
|
10 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant chimique enduit de PVC 690/9L 60cm
Numéro d'article ERIKS: 13293151
|
10 Paire par emballage
|