ProductPage

SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée Série: RNU

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Dans un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, les rouleaux sont toujours guidés entre les épaulements ouverts fixes de l'une des bagues. Ces épaulements ouverts , combinés à une conception et un fini de surface spécifiques des faces des rouleaux, améliorent la lubrification, tout en réduisant le frottement et, par conséquent, la température de fonctionnement. La bague avec épaulements fixes et l’ensemble cage-rouleaux cylindriques peuvent être séparés de l’autre bague, ce qui facilite le montage et le démontage, notamment lorsque les conditions de charge exigent un ajustement serré des deux bagues. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée SKF ont une forte capacité de charge radiale et admettent des vitesses élevées. Ils sont fabriqués en plusieurs types qui diffèrent par la configuration des épaulements. Les plus courants sont les types NU, N, NJ et NUP.
Caractéristiques de produit

  • Type NU: La bague extérieure des roulements de type NU est pourvue de deux épaulements fixes, et leur bague intérieure est sans épaulement.
  • Type N: La bague intérieure est pourvue de deux épaulements fixes et la bague extérieure est sans épaulement.
  • Type NJ: La bague extérieure a deux épaulements fixes et la bague intérieure un épaulement fixe. Ces roulements conviennent donc pour la fixation axiale de l'arbre dans un sens.
  • Type NUP: La bague extérieure a deux épaulements fixes et la bague intérieure un épaulement fixe et une bague d'épaulement libre.

Diamètre intérieur (mm)
Matériau du cage
Nombre de séries: Une rangée
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Jeu de roulement: CN (normal)
Avec joint d'étenchéité: Non
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1014 ML SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1014 ML Numéro d'article ERIKS: 13200854
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1016 ECM SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1016 ECM Numéro d'article ERIKS: 13200855
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1017 MA SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 1017 MA Numéro d'article ERIKS: 24004341
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 202 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 202 ECP Numéro d'article ERIKS: 23769446
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 203 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 203 ECP Numéro d'article ERIKS: 23769447
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 2203 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 2203 ECP Numéro d'article ERIKS: 13200860
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 203 TN9 SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 203 TN9 Numéro d'article ERIKS: 23769448
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 204 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 204 ECP Numéro d'article ERIKS: 23769450
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 2304 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 2304 ECP Numéro d'article ERIKS: 13200867
Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 205 ECP SKF Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU 205 ECP Numéro d'article ERIKS: 23769452
Diamètre intérieur (mm)
Matériau du cage
Nombre de séries: Une rangée
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Jeu de roulement: CN (normal)
Avec joint d'étenchéité: Non
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant