ProductPage

FAG Roulement magnetique Série: BO

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La profondeur de piste de la bague intérieure est inférieure à celle des roulements à gorge profonde. La bague extérieure a un épaulement seulement sur un côté. Elle est donc séperable, ce qui représente un avantage pour certains cas de montage. Les cages en laiton embouti sont généralement utilisées.

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm): 17
Diamètre extérieur (mm): 44
Largeur (mm): 11
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Plastique
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Roulement magnetique BO17-TVP FAG Roulement magnetique BO17-TVP Numéro d'article ERIKS: 11833405
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm): 17
Diamètre extérieur (mm): 44
Largeur (mm): 11
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Plastique
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)