ProductPage

FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée comportant une rainure pour segment d'arrêt peuvent simplifier la conception du montage car ils peuvent être maintenus axialement dans le palier par un segment d'arrêt. Ceci permet d'économiser de l'espace et de réduire considérablement les temps de montage. Ils peuvent être fournis séparément (suffixe N) ou montés sur le roulement suffixe (NR). Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip et un circlip
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6305-NR FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6305-NR Numéro d'article ERIKS: 14179077
25 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6306-NR FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6306-NR Numéro d'article ERIKS: 14179615
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip et un circlip
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)