ProductPage

FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée comportant une rainure pour segment d'arrêt peuvent simplifier la conception du montage car ils peuvent être maintenus axialement dans le palier par un segment d'arrêt. Ceci permet d'économiser de l'espace et de réduire considérablement les temps de montage. Ils peuvent être fournis séparément (suffixe N) ou montés sur le roulement suffixe (NR). Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6304-N FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6304-N Numéro d'article ERIKS: 11832993
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6305-N FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6305-N Numéro d'article ERIKS: 11833003
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6206-N-C3 FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6206-N-C3 Numéro d'article ERIKS: 14177588
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6206-N FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6206-N Numéro d'article ERIKS: 14177587
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6306-N-C3 FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6306-N-C3 Numéro d'article ERIKS: 11833012
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6207-N-C3 FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6207-N-C3 Numéro d'article ERIKS: 14177594
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6207-N FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6207-N Numéro d'article ERIKS: 14177593
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6308-N-C3 FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6308-N-C3 Numéro d'article ERIKS: 11833028
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6308-N FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6308-N Numéro d'article ERIKS: 11833027
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6016-N-C3 FAG Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6016-N-C3 Numéro d'article ERIKS: 14178148
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant