ProductPage

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d'une rainure annulaire sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial avec un circlip à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Les circlips correspondants peuvent être fournis à part (mention complémentaire N) ou prémontés sur le roulement (mention complémentaire NR). Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints collecteurs 2RSH, 2RS1 :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSHN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSHN Numéro d'article ERIKS: 13197639
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6201-2ZN/C3WT SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6201-2ZN/C3WT Numéro d'article ERIKS: 13197695
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6202-2ZN/C4HVE384 SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6202-2ZN/C4HVE384 Numéro d'article ERIKS: 13197737
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6202-2ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6202-2ZN Numéro d'article ERIKS: 24002429
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6004-2ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6004-2ZN Numéro d'article ERIKS: 23757622
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6006-2ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6006-2ZN Numéro d'article ERIKS: 24002305
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6207-2RS1N SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6207-2RS1N Numéro d'article ERIKS: 23758392
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1N SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1N Numéro d'article ERIKS: 24002497
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)