ProductPage

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d'une rainure annulaire sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial avec un circlip à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Les circlips correspondants peuvent être fournis à part (mention complémentaire N) ou prémontés sur le roulement (mention complémentaire NR). Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.

Roulements dotés de couvercles Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints collecteurs RSH, RS1 :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanché d'un côté
Matériau du joint: Métal
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6206-ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6206-ZN Numéro d'article ERIKS: 13197952
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6308-ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6308-ZN Numéro d'article ERIKS: 13198515
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6209-ZN SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6209-ZN Numéro d'article ERIKS: 13198038
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6310-ZNBR/C3 SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6310-ZNBR/C3 Numéro d'article ERIKS: 13198554
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR/C3VK504 SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR/C3VK504 Numéro d'article ERIKS: 13198098
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR/C3 SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR/C3 Numéro d'article ERIKS: 13198097
Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Étanché d'un côté 6212-ZNBR Numéro d'article ERIKS: 13198096
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanché d'un côté
Matériau du joint: Métal
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)