ProductPage

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (1006 des 1006 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 603-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 603-HLC Numéro d'article ERIKS: 14181817
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 623-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 623-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14181374
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 624-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 624-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14185811
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 624-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 624-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180793
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 625-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 625-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14185796
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 626-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 626-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14181277
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 607-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 607-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14185795
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 627-CO7 FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 627-CO7 Numéro d'article ERIKS: 14182424
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 608-HLN FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 608-HLN Numéro d'article ERIKS: 14181280
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 609-HLN FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 609-HLN Numéro d'article ERIKS: 14182068
10 Unité par emballage
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (1006 des 1006 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Connexe

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).