ProductPage

KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion provoquée par l’humidité, par exemple. Ces roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable présentent les mêmes caractéristiques de fonctionnement que les roulements rigides à billes classiques en acier, sauf que leur capacité de charge est moindre. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements à joints collecteurs 2RS :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint: Caoutchouc
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6200-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6200-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994736
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6000-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6000-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994724
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6001-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6001-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994725
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6201-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6201-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994737
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6002-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6002-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994726
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6202-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6202-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994738
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6003-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6003-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994727
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6203-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6203-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994739
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6004-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6004-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994728
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6204-2RS KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6204-2RS Numéro d'article ERIKS: 12994740
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint: Caoutchouc
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant