ProductPage

EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion provoquée par l’humidité, par exemple. Ces roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable présentent les mêmes caractéristiques de fonctionnement que les roulements rigides à billes classiques en acier, sauf que leur capacité de charge est moindre. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction 2RU, LLB :
ces joints sans contact sont constitués de caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle qui résiste à l’huile et à l'usure. Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs 2RS, LLU :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (54 des 54 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 688 2RS W6 VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 688 2RS W6 VA Numéro d'article ERIKS: 13015900
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61700 2Z VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61700 2Z VA Numéro d'article ERIKS: 12433096
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61800 2Z VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61800 2Z VA Numéro d'article ERIKS: 23223802
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61900 2Z VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61900 2Z VA Numéro d'article ERIKS: 12433081
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6000 2RS VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6000 2RS VA Numéro d'article ERIKS: 23198373
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6200 2RS VA TW EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6200 2RS VA TW Numéro d'article ERIKS: 12749955
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6200 2RS VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6200 2RS VA Numéro d'article ERIKS: 23198357
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6300 2Z VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6300 2Z VA Numéro d'article ERIKS: 13000360
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6300 2RS VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 6300 2RS VA Numéro d'article ERIKS: 23198385
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61701 2Z VA EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes 61701 2Z VA Numéro d'article ERIKS: 12934474
10 Unité par emballage
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (54 des 54 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant