ProductPage

FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion provoquée par l’humidité, par exemple. Ces roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable présentent les mêmes caractéristiques de fonctionnement que les roulements rigides à billes classiques en acier, sauf que leur capacité de charge est moindre. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints collecteurs 2RSR, 2HRS :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Effacer les filtres     (127 des 127 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S623-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S623-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180698
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S604-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S604-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180943
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S624-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S624-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180701
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S624-2RSR-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S624-2RSR-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180700
100 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S634-2RSR-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S634-2RSR-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180709
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S605-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S605-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180950
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S625-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S625-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180703
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S625-2RSR-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S625-2RSR-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180702
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S635-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S635-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180711
10 Unité par emballage
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S606-2Z-HLC FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S606-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180712
10 Unité par emballage
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Effacer les filtres     (127 des 127 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant