ProductPage

FAG Roulement à billes miniature étanche des deux côtés

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements à billes miniatures sont des roulements rigides à billes à une rangée dont le diamètre d'alésage peut atteindre 10 mm. Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes sont capables de supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements à billes de précision miniatures conviennent particulièrement aux petits électromoteurs et moteurs, aux machines de bureaux, aux appareils médicaux, aux applications mécatroniques, etc. Les roulements à billes miniatures sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction 2BRS :
Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs 2RSR, 2HRS :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (85 des 85 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 682-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 682-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180863
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR52-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR52-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14191554
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 692-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 692-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14176913
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 683-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 683-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180801
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR83-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR83-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14191558
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 693-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 693-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180813
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 623-2Z FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 623-2Z Numéro d'article ERIKS: 13018075
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR74-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR74-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14191556
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR84-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes MR84-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14191561
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 684-2Z-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 684-2Z-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180803
10 Unité par emballage
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (85 des 85 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant