ProductPage

SKF Roulement à billes miniature étanche d'un côté

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements à billes miniatures sont des roulements rigides à billes à une rangée dont le diamètre d'alésage peut atteindre 10 mm. Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements à billes miniatures sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.

Roulements dotés de couvercles Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction RSL, RZ :
ces joints sans contact sont constitués de caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle qui résiste à l’huile et à l'usure. Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs RSH, RS1 :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Article de stock
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanché d'un côté
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 624-Z SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 624-Z Numéro d'article ERIKS: 23772463
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 625-Z SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 625-Z Numéro d'article ERIKS: 23758731
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-ZTN9/LT SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-ZTN9/LT Numéro d'article ERIKS: 24002571
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-Z SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-Z Numéro d'article ERIKS: 23758742
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-RSH SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 626-RSH Numéro d'article ERIKS: 23758741
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-ZTN9/LT SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-ZTN9/LT Numéro d'article ERIKS: 24002350
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-Z SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-Z Numéro d'article ERIKS: 23757907
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-RSH SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 607-RSH Numéro d'article ERIKS: 24002349
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 627-ZTN9/LT SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 627-ZTN9/LT Numéro d'article ERIKS: 23758753
Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 627-Z SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 627-Z Numéro d'article ERIKS: 23758752
Article de stock
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanché d'un côté
Matériau du joint
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant