ProductPage

FAG Roulement à billes miniature en acier inoxydable non étanche

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S681-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S681-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180939
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S682-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S682-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180940
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S683-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S683-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180737
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S693-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S693-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180941
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S685-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S685-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180740
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S686-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S686-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180742
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S687-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S687-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180744
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S688-HLC FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S688-HLC Numéro d'article ERIKS: 14180847
10 Unité par emballage
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Ouvert
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Avec flasque: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)