ProductPage

SKF Bande Plaque en acier/composite POM Entretien réduit Série: PCMS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les bandes composites en POM conviennent à tous les types de montages peu encombrants. Ces bandes s'adaptent facilement à l'application et à la surface d'appui. Elles sont considérées comme prélubrifiées car leur matériau est conçu pour fonctionner avec une lubrification minime.
Les avantages de ces bandes incluent :

  • fonctionnement sans maintenance
  • très bonnes propriétés de frottement
  • une capacité de charge élevée
  • vitesse de glissement élevée
Les bandes composites en POM sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes.
Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :
  • équipements agricoles
  • engins de construction
  • équipements de traitement des matériaux
  • appareils électroménagers et produits grand public

Longueur (mm): 500
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm)
Entretien: Entretien réduit
Matériau du chemin du roulement: composite POM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Bande Plaque en acier/composite POM Entretien réduit PCMS 2005002.50 M SKF Bande Plaque en acier/composite POM Entretien réduit PCMS 2005002.50 M Numéro d'article ERIKS: 23768840
Bande Plaque en acier/composite POM Entretien réduit PCMS 2005003.06 M SKF Bande Plaque en acier/composite POM Entretien réduit PCMS 2005003.06 M Numéro d'article ERIKS: 23768841
Longueur (mm): 500
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm)
Entretien: Entretien réduit
Matériau du chemin du roulement: composite POM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)