ProductPage

SKF Agri-Hub Série: BAA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Le SKF Agri Hub est un système de roulement de moyeu intégré, graissé et étanche à vie. Les moyeux sont munis d’une bride intégrée à la bague extérieure, percée et taraudée pour la fixation du disque. L’arbre fileté intégré à la bague intérieure permet un montage facile sur pratiquement tous les types de bras.

Caractéristiques principales

  • Forme d’épaulement anti-fibres
  • Déflecteur contre la paille, la poussière fine type sable ”Arizona” et les pierres
  • Joint haute performance pour empêcher la pénétration d’eau, de neige, de boue et de poussière
  • Roulement haute capacité de conception rigide pour résister aux chocs
  • Revêtement résistant à la corrosion (sans Chrome VI) à l’épreuve du nettoyage au jet haute pression et des engrais
  • Couvercle anticontamination pour remplacement du disque
Conditions d’application types
  • Vitesse du tracteur : 5–20 km/h
  • Vitesse du disque : 90–350 tr/min
  • Diamètre du disque : 300 à 800 mm
  • Charge : maximum 3 kN (appliquée sur le haut du disque)
  • Température : –20 à +50 °C (statique –50 °C)
  • Conditions de travail hostiles : pailles, fibres, pierres, engrais, boue, poussière, eau, neige et nettoyage au jet haute pression
Instructions de montage
  • Couple de montage des vis : 100 Nm
  • Couple de serrage de l’écrou : 300 Nm
  • Écrou auto-bloquant

Forme de construction: Rond
Largeur (mm)
Matériau du boîtier: Acier galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Agri-Hub BAA 0003 SKF Agri-Hub BAA 0003 Numéro d'article ERIKS: 13199454
Agri-Hub BAA-0004 SKF Agri-Hub BAA-0004 Numéro d'article ERIKS: 13199455
Agri-Hub BAA-0006 SKF Agri-Hub BAA-0006 Numéro d'article ERIKS: 13199456
Agri-Hub BAA-0012 SKF Agri-Hub BAA-0012 Numéro d'article ERIKS: 13199457
Forme de construction: Rond
Largeur (mm)
Matériau du boîtier: Acier galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)