ProductPage
PCE

SKF Kit d'extracteurs pour roulements logés dans des paliers borgnes type TMBP 20E

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default FRE  (PDF)
Product URL default Page produit SKF    URL

Le kit d’extracteurs pour roulements logés dans des paliers borgnes SKF TMBP 20E est composé d’un extracteur du type adaptateur pour le démontage des roulements rigides à billes logés dans des paliers borgnes et avec des dimensions d’arbre situées entre 30 mm et 160 mm. L’utilisation de rallonges permet une longue portée jusqu’à 547 mm.
Il permet de démonter un grand nombre de roulements rigides à billes:
60.. séries: 6021–6032
62.. séries: 6213–6230
63.. séries: 6309–6320
64.. séries: 6406–6418
16…séries: 16026–16032
- Système de blocage de la clé sur la broche pour une manipulation simple et en toute sécurité.
- Nez autobloquant aidant à minimiser l’endommagement de l’arbre et à renforcer la stabilité de l’extracteur.

Informations techniques