SKF Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes type TMHP 10E
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Une force d’extraction pouvant atteindre 100 kN pour un démontage sécurisé et très facile.
Un kit polyvalent avec trois longueurs de bras différentes utilisable pour un grand nombre d’applications:
* Jeu de bras Type 1 (3 ™ TMHP10E-10)
Longueur utile des bras 110 mm
Diamètre de prise 75–170 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
* Jeu de bras Type 2 (3 ™ TMHP10E-11)
Longueur utile des bras 160 mm
Diamètre de prise 80–250 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
* Jeu de bras Type 3 (3 ™ TMHP10E-12)
Longueur utile des bras 200 mm
Diamètre de prise 110–280 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
- Les bras autobloquants minimisent le risque de dérapage de l’extracteur sur l’application lorsqu’il est sous charge.
- La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur.
- La charge nominale élevée de 100 kN permet à l’extracteur de s’adapter à différents travaux de démontage.