SKF Extracteur de roulements rigides à billes type TMMD 100
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | GER (PDF) |
Product URL default | Page produit SKF URL |
L’extracteur peut être utilisé dans les applications comportant des paliers borgnes et des arbres. Le modèle SKF TMMD 100 permet le démontage jusqu’à 71 roulements rigides à billes SKF différents, avec des diamètres d’arbre situés entre 10 et 100 mm.
- Pour rentrer avec précision dans les pistes du roulement, ce qui assure une bonne prise et permet, par conséquent, des forces de démontage élevées.
- Chaque bras d’extracteur est équipé d’un ressort pour faciliter l’installation.
- Les griffes sont conçues pour permettre une insertion facile.
- La tête hexagonale de la broche est conçue pour empêcher que la clé ne glisse sur la broche pendant le démontage.
- Set dans un coffre
Le modèle SKF TMMD 100 s’adapte aux séries et tailles de roulements suivantes :
6000–6020: diamètre d'arbre 10–100 mm
6200–6218: diamètre d'arbre 10–90 mm
6300–6313: diamètre d'arbre 10–65 mm
6403–6410: diamètre d'arbre 17–50 mm
62/22, 62/28, 63/22, 63/28: diamètre d'arbre 22, 28, 22, 28 mm
16002, 16003, 16011: diamètre d'arbre 15, 17, 55 mm
16100, 16101: diamètre d'arbre 10, 12 mm