ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) Class 300/600

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles et maritimes.
  • Fluides liquides ou gazeux.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13278897
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 13278899
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13278896
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13278909
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13278898
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13278904
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13278893
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13278911
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13278901
Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13278910
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant