ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton à commande pneumatique Double effet Taraudé (BSPP) PN25/40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 1607ISO) et un actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.

Application

  • Systèmes CVC, eau et air comprimé.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Catégorie de qualité: CW617N
Type de commande: à commande pneumatique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13475740
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13475741
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13475742
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13475753
Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607ED Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13475754
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Catégorie de qualité: CW617N
Type de commande: à commande pneumatique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)