ProductPage

ECON® Réducteur Série: AB Type: 4023 Fonte IP65


Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Mountingset for fig. 4023 gearbox to switchbox or sensor  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Série
Matériau du boîtier
Forme du détecteur
Dimension du engagement (mm)
Dimension platine
Dimension platine 2
Bride de montage 3
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Rdt 4023 fonte 1950N F16/SQ46-45° 45° F16 ISO5211 160mm IP65 ECON® Rdt 4023 fonte 1950N F16/SQ46-45° 45° F16 ISO5211 160mm IP65 Numéro d'article ERIKS: 13423889
Ce produit n'est plus disponible 
Rdt 4023 fonte 210N F05-F07-F10/SQ17-90° 4003 DUVALVO ECON® Rdt 4023 fonte 210N F05-F07-F10/SQ17-90° 4003 DUVALVO Numéro d'article ERIKS: 13485872
Ce produit n'est plus disponible 
Réducteur Série: AB 150N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 ECON® Réducteur Série: AB 150N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 Numéro d'article ERIKS: 12056737
Réducteur Série: AB 210N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 ECON® Réducteur Série: AB 210N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 Numéro d'article ERIKS: 12363608
Réducteur Série: AB 210N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 19mm Dimension platine: F05 F07 F10 ECON® Réducteur Série: AB 210N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 19mm Dimension platine: F05 F07 F10 Numéro d'article ERIKS: 13423887
Réducteur Série: AB 215N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F05 F07 F10 ECON® Réducteur Série: AB 215N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F05 F07 F10 Numéro d'article ERIKS: 12248259
Réducteur Série: AB 215N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 ECON® Réducteur Série: AB 215N Type: 4023 Fonte IP65 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 Numéro d'article ERIKS: 12978810
Ce produit n'est plus disponible 
Réducteur Série: AB 550N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12 ECON® Réducteur Série: AB 550N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (90°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12 Numéro d'article ERIKS: 12359244
Réducteur Série: AB 550N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F10 F12 ECON® Réducteur Série: AB 550N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F10 F12 Numéro d'article ERIKS: 13423871
Réducteur Série: AB 880N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F12 ECON® Réducteur Série: AB 880N Type: 4023 Fonte IP65 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F12 Numéro d'article ERIKS: 13423872
Article de stock
Série
Matériau du boîtier
Forme du détecteur
Dimension du engagement (mm)
Dimension platine
Dimension platine 2
Bride de montage 3
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant