PAULSTRA Isolant acoustique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Mousse isolation phonique ultra performante qui permet d'absorber les sons et donc de réduire les nuisances sonores en améliorant l'acoustique.
Elle est composé de mousse d’absorption PU Ether, alvéolée ou non, et avec ou sans adhésive sur une face.
Températures d’utilisation : - 25°C à + 110°C.
Tenue au feu : M4.
PAULSTRA
Isolation acoustique 841005 500x500 tol.0/-30mm
Numéro d'article ERIKS: 12975719
Article de catalogue 1: 12975719 |
|||
PAULSTRA
Isolation acoustique 841002 - 500x700 mm
Numéro d'article ERIKS: 11371603
Article de catalogue 1: 11371603 |
|||
PAULSTRA
Isolation acoustique 841000 - 500x700 mm
Numéro d'article ERIKS: 11472896
Article de catalogue 1: 11472896 |
|||
PAULSTRA
Isolation acoustique 841001 - 500x700 mm
Numéro d'article ERIKS: 11371604
Article de catalogue 1: 11371604 |