TESA Ruban autocollant de marquage au sol 4169
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Présentation du produit |
Marquage au sol permanent tesa. Accessible aux chariots élévateurs, peut donc être parfaitement utilisé dans les espaces intérieurs de halls de stockage, industriels et d'expédition.
Caractéristiques de produit
- Extrêmement résistant.
- Type de suppor : PVC souple
- Epaisseur totale: 0,20 mm
- Résistance à la déchirure: 40,0 N/cm
- Pouvoir adhésif: 2,0 N/cm.
TESA
Adhésif premium de marquage au sol 4169 bleu 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 23330972
|
6 Unité par emballage
|
||
TESA
Adhésif premium de marquage au sol 4169 vert 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 23330975
|
6 Unité par emballage
|
||
TESA
Adhésif premium de marquage au sol 4169 rouge 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 23330974
|
6 Unité par emballage
|
||
TESA
Adhésif premium de marquage au sol 4169 blanc 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 23330971
|
6 Unité par emballage
|
||
TESA
Tesa 4169 jaune/noir Ruban signal. 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 11963607
|
|||
TESA
Tesa 4169 jaune/noir Ruban signal. 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 11963607
|
|||
TESA
Adhésif premium de marquage au sol 4169 jaune 33mx50mm
Numéro d'article ERIKS: 23330973
|
6 Unité par emballage
|