TESA 60953 Ruban brillant dans le noir avec effet anti-dérapant
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Les zones d'application pour la gamme professionnelle tesa® anti-dérapante sont celles où la sécurisation de la marche est requise. L'anti-dérapant fluorescent est la protection idéale pour éviter de glisser et permet ainsi d'éviter les accidents professionnels. Le très bon pouvoir adhésif du produit convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production, etc. La masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones. Les adhésifs anti dérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application. L'adhésif fluorescent 60953 sécurise la marche dans des environnements/pièces sombres, voire totalement noirs.
Application
- Applications en intérieur et en extérieur
- Applications nécessitant une bonne adhérence au niveau des pieds
- Fluorescent (tesa® 60953): il reste brillant après une longue période pour assurer la sécurité dans des pièces sombres.
- Transparent (tesa® 60952): sécurise discrètement les surfaces de grande valeur, telles que des escaliers en bois.
- Noir-jaune (tesa® 60951): marquage de surfaces très glissantes.